Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Straßenbesen
>
Artikel
MASTA Straßenbesen Elaston glatt Länge 600 mm Flachholz m. Stielloch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101192876
Hersteller:
MASTA
Herst.-Nr.:
060700
EAN/GTIN:
9001629060704
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
MASTA Straßenbesen Elaston glatt Länge 600 mm Flachholz m. Stielloch
Mit Kunststoffborsten aus glattem Elaston. Flachholz mit Stielloch. Robuste Borsten säubern auch den groben Schmutz.
Weitere Informationen:
passend zu:
23,5 und 28 mm Stiel
Ausführung:
Flachholz mit Stielloch
Type:
060700
Marke:
Masta
Abmessung:
Holz: 600 x 75 x 25
Produktart:
Straßenbesen
Farbe:
rot
... >
Bauhandwerkzeug
>
Besen - Feger - Bürsten
>
Straßenbesen Elaston ohne Stiel
Weitere Suchbegriffe:
Terrassenbesen
,
hofbesen 60 cm kunststoff
,
baubesen
,
baubesen elaston
,
Besen
,
Strassenbesen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EBNER Besenstiel Buche mit Konus Länge 1400 mm ø 28 mm
Ebner
429
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen