Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Saalbesen
>
Artikel
MASTA Saalbesen Kokos Länge 400 mm mit Stielloch schräg ohne Stiel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101192878
Hersteller:
MASTA
Herst.-Nr.:
047100
EAN/GTIN:
9001629047101
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen kokos 40 cm
MASTA Saalbesen Kokos Länge 400 mm mit Stielloch schräg ohne Stiel
Mit Kokos und unlackiertem Flachholzkörper. Geeignet zur Entfernung von groben Schmutz in Werkstätten, Hallen, Lager etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stielloch schräg
passend zu:
23,5 mm Stiel
Type:
047100
Marke:
Masta
Abmessung:
400 x 55 x 20 mm
Produktart:
Saalbesen
... >
Bauhandwerkzeug
>
Besen - Feger - Bürsten
>
Saalbesen Kokos ohne Stiel
Weitere Suchbegriffe:
großraumbesen
,
großraumbesen 40cm
,
Kokosbesen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EBNER Besenstiel Esche zylindrisch Länge 1400 mm ø 23,5 mm
Ebner
406
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen