Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Saalbesen Mischhaar Länge 400 mm mit Stielloch ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Saalbesen Mischhaar Länge 400 mm mit Stielloch ohne Stiel
Produktbild zu MASTA Saalbesen Mischhaar Länge 400 mm mit Stielloch ohne Stiel
LOGO zu MASTA Saalbesen Mischhaar Länge 400 mm mit Stielloch ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     3145-101192881
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     046700
EAN/GTIN:
     9001629046708
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
masta saalbesen mischhaar
MASTA Saalbesen Mischhaar Länge 400 mm mit Stielloch ohne Stiel

Mischhaar Ausführung mit unlackiertem Flachholzkörper. Perfekt für feinen Schmutz in Werkstätten, Lager, Hallen etc.

Weitere Informationen:
passend zu:
24 mm Stiel
Marke:
Masta
Type:
046700
Abmessung:
Holz: 400 x 55 x 20 mm
Ausführung:
Flachholz mit Stielloch gerade
Produktart:
Saalbesen
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, großraumbesen 40cm, Besen, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ebner
406
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.