Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Saalbesen
>
Artikel
MASTA Saalbesen Mischhaar Länge 800 mm mit Metallstielhalter ohne Stiel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101192883
Hersteller:
MASTA
Herst.-Nr.:
046524
EAN/GTIN:
9001629046524
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
masta saalbesen 800mm
MASTA Saalbesen Mischhaar Länge 800 mm mit Metallstielhalter ohne Stiel
Mischhaar Ausführung mit unlackiertem Flachholzkörper. Perfekt für feinen Schmutz in Werkstätten, Lager, Hallen etc.
Weitere Informationen:
Marke:
Masta
Type:
046524
passend zu:
24 mm Stiel
Abmessung:
Holz: 800 x 55 x 20 mm
Ausführung:
Flachholz mit Metallstielhalter
Produktart:
Saalbesen
... >
Bauhandwerkzeug
>
Besen - Feger - Bürsten
>
Saalbesen Mischhaar ohne Stiel
Weitere Suchbegriffe:
großraumbesen
,
grossraumbesen 80 cm
,
Besen
,
bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EBNER Besenstiel Esche zylindrisch Länge 1400 mm ø 23,5 mm
Ebner
406
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen