Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackdrahtschlingen blank Länge 100 mm (5000St Packung)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu Sackdrahtschlingen blank Länge 100 mm (5000St Packung)
Produktbild zu Sackdrahtschlingen blank Länge 100 mm (5000St Packung)
Artikel-Nr.:
     3145-101193080
Hersteller:
     FINK
Herst.-Nr.:
     SB1,0/10.K
EAN/GTIN:
     9002730615029
Suchbegriffe:
Draht-Sackverschlüsse
Drahtsackverschluss
Drahtschlingen für Abfallsäcke
Drahtbinder
Sackdrahtschlingen blank Länge 100 mm (5000St Packung)

Aus 1 mm starken, blankem Draht.

Weitere Informationen:
Ausführung:
blank
Länge:
100 mm
Inhalt:
5000 ST
Weitere Suchbegriffe: Drilldrähte, Drillschlingen, drahtschlingen für abfallsäcke, Bindedraht, Eisenflechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 68,47*
€ 81,48
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 67,50*
€ 80,33
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 64,89*
€ 77,22
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 62,63*
€ 74,53
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 51,76*
€ 61,59
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peddinghaus
91119-200J
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.