Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutelverschluss
>
Drahtsackverschluss
>
Artikel
Sackdrahtschlingen blank Länge 120 mm (5000St Packung)
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101193081
Hersteller:
FINK
Herst.-Nr.:
SB1,0/12.K
EAN/GTIN:
9002730615036
Suchbegriffe:
Draht-Sackverschlüsse
Drahtsackverschluss
Drahtschlingen für Abfallsäcke
Drahtbinder
Sackdrahtschlingen blank Länge 120 mm (5000St Packung)
Aus 1 mm starken, blankem Draht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank
Länge:
120 mm
Inhalt:
5000 ST
... >
Bauhandwerkzeug
>
Maurerwerkzeug
>
Sackdrahtschlinge blank
Weitere Suchbegriffe:
Drilldrähte
,
Drillschlingen
,
drahtsackverschluss 120mm
,
draht sackverschlüsse
,
Bindedraht
,
Eisenflechter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,33*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 72,78*
€ 86,61
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 71,95*
€ 85,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 69,40*
€ 82,59
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 66,87*
€ 79,58
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 55,33*
€ 65,84
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PEDDINGHAUS Beton-Bindeapparat mit Gummigriff Länge 310 mm
Peddinghaus
91119-200J
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen