Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Winterartikel
>
Winterdienst Hilfsmittel
>
Schneeschieber
>
Schneewanne
>
Artikel
SONNECK Schneewanne Schneeradler mit 2 Rädern Breite 800mm, Tiefe 440mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101193109
Hersteller:
Sonneck
Herst.-Nr.:
478001
EAN/GTIN:
9002766478018
Suchbegriffe:
Schneeräumwanne
Schneewanne
schneewanne
SONNECK Schneewanne Schneeradler mit 2 Rädern Breite 800mm, Tiefe 440mm
Schneewanne aus hochwertigem Kunststoff, mit 2 Rädern für schneefreie Stellen und Alukante. Stahlbügel mit Sonneck "Klick-System".
Weitere Informationen:
Abmessung:
800 x 440 mm
Type:
478001
Marke:
Sonneck
... >
Winterwerkzeuge
>
Schneeschieber
>
Schneewanne Kunststoff 815 x 420 mm mit 2 Rädern
Weitere Suchbegriffe:
Schneehexe
,
Schneeschaufel
,
Winterfit
,
snowmaster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 60,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auftausalz / Streusalz 10 kg
STALOC
SALZ10KG
€ 14,05*
Zubehör
Auftausalz / Streusalz 25 kg
List Verlag
SALZ25KG
€ 25,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.