Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONNECK Alu-Schneeschieber mit Ergo-Stiel Räumbreite 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SONNECK Alu-Schneeschieber mit Ergo-Stiel Räumbreite 500 mm
Produktbild zu SONNECK Alu-Schneeschieber mit Ergo-Stiel Räumbreite 500 mm
Anwendungsbild zu SONNECK Alu-Schneeschieber mit Ergo-Stiel Räumbreite 500 mm
LOGO zu SONNECK Alu-Schneeschieber mit Ergo-Stiel Räumbreite 500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193111
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     468101
EAN/GTIN:
     9002766468118
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber alu 50cm
schneeschieber
schneeschieber alu
SONNECK Alu-Schneeschieber mit Ergo-Stiel Räumbreite 500 mm

Besonders leichter Aluminium-Schneeschieber mit ergonomischem Alustiel, Sonneck "Klick-System" und Super PU-Flüsterkante, unmontiert.

Weitere Informationen:
Abmessung:
500 x 390 mm
Type:
468101
Stiellänge:
1500 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Schneeschaufel, Winterfit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.