Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Hartholzkeil 40 x 30 x 8 mm Inhalt 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 40 x 30 x 8 mm Inhalt 50 Stück
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 40 x 30 x 8 mm Inhalt 50 Stück
Produktbild zu EBNER Hartholzkeil 40 x 30 x 8 mm Inhalt 50 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101193194
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     809
EAN/GTIN:
     9003194008099
Suchbegriffe:
Holzkeil
holzkeil ebner
EBNER Hartholzkeil 40 x 30 x 8 mm Inhalt 50 Stück

Der ideale Helfer bei der Bodenverlegung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
40 x 30 x 8 mm
Type:
809
Material:
Hartholz
Inhalt:
50 ST
Marke:
Ebner Holzindustrie
Weitere Suchbegriffe: Forstwerkzeug, Keil, Keile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.