Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULMIA Lochhobeleisen ohne Klappe Eisenbreite 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ULMIA Lochhobeleisen ohne Klappe Eisenbreite 45 mm
Produktbild zu ULMIA Lochhobeleisen ohne Klappe Eisenbreite 45 mm
LOGO zu ULMIA Lochhobeleisen ohne Klappe Eisenbreite 45 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193372
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     E-25-45
EAN/GTIN:
     4044637105598
Suchbegriffe:
Hobeleisen
ULMIA Lochhobeleisen ohne Klappe Eisenbreite 45 mm

Weitere Informationen:
Eisenbreite:
45 mm
Marke:
Ulmia
Länge:
190 mm
Material:
Spezial-CV-Stahl
Type:
105598
Ausführung:
ohne Klappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.