Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 350 x 2,5 x 30 mm Zähne 54 (WZ) pos.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 350 x 2,5 x 30 mm Zähne 54 (WZ) pos.
Produktbild zu BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 350 x 2,5 x 30 mm Zähne 54 (WZ) pos.
Symbol zu BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 350 x 2,5 x 30 mm Zähne 54 (WZ) pos.
LOGO zu BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 350 x 2,5 x 30 mm Zähne 54 (WZ) pos.
Artikel-Nr.:
     3145-101194723
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642512
EAN/GTIN:
     3165140648370
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30
kreissägeblatt
BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 350 x 2,5 x 30 mm Zähne 54 (WZ) pos.

Kreissägeblatt Expert for Wood für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen. Langlebig und konstant hohe Schnittqualität in allen Holzarten.

Weitere Informationen:
Zahnform:
Wechselzahn (WZ) positiv
Schnittbreite:
3,5 mm
ø:
350 mm
Zähnezahl:
54
Nebenlöcher:
TKS 2/7/42 / 2/9/46,4 / 2/10/60 mm
Marke:
Bosch
Type:
Expert vor Wood
Spanwinkel:
15 °
Sägeblattstärke:
2,5 mm
Bohrung:
30 mm
Material:
HW
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 55,62*
€ 66,72*
6 Tage
7
€ 5,90*
ab € 56,55*
€ 67,62*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 58,05*
€ 69,61*
€ 4,90*
ab € 58,74*
€ 71,78*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 132,36*
€ 155,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.