Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Russell Damen schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nicht bleichen
Nicht bleichen
Nicht Bügeln
Symbol zu Fleecejacke Russell Damen schwarz S
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu Fleecejacke Russell Damen schwarz S
Symbol zu Fleecejacke Russell Damen schwarz S
Normalwaschgang bei 40°C
Artikel-Nr.:
     3145-101199264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000200270
EAN/GTIN:
     9002730941487
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Fleecejacke Russell Damen schwarz S

Das dichte und kompakte Fleece-Material sorgt für minimalen Wärmeverlust. Extrem glatte Oberfläche, Kadettkragen, Kordelzug im Saum. Modularer Schnitt für beste Passform, Antipilling-Fleece. Seitentaschen mit auf links eingenähten Reißverschlüssen für beste Optik.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
Russell
Größe:
S
Gewicht:
320 g/m²
Material:
100% Polyester
Type:
Fleece
Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleece jacke s damen, damen jacke, damen jacken schwarz, Jacke, Shell, Soft, Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.