Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Russell Damen schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nicht bleichen
Nicht bleichen
Nicht Bügeln
Symbol zu Fleecejacke Russell Damen schwarz M
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu Fleecejacke Russell Damen schwarz M
Symbol zu Fleecejacke Russell Damen schwarz M
Normalwaschgang bei 40°C
Artikel-Nr.:
     3145-101199265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000200271
EAN/GTIN:
     9002730941494
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Fleecejacke Russell Damen schwarz M

Das dichte und kompakte Fleece-Material sorgt für minimalen Wärmeverlust. Extrem glatte Oberfläche, Kadettkragen, Kordelzug im Saum. Modularer Schnitt für beste Passform, Antipilling-Fleece. Seitentaschen mit auf links eingenähten Reißverschlüssen für beste Optik.

Weitere Informationen:
Serie:
Russell
Farbe:
Schwarz
Type:
Fleece
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Gewicht:
320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleecejacke damen m, damen jacke, damen jacken schwarz, Jacke, Shell, Soft, Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.