Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Adapter für Rohr ø 42,4 x 2,0mm,Sattelmaß 42,4mm,Höhe 18 mm,Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102 201 053
102 201 053
102 201 053
LOGO zu CROSO Adapter für Rohr ø 42,4 x 2,0mm,Sattelmaß 42,4mm,Höhe 18 mm,Edelstahl V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102201053
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     060500
EAN/GTIN:
     4011879000301
Suchbegriffe:
Geländer
Geländersystem
CROSO Adapter für Rohr ø 42,4 x 2,0mm,Sattelmaß 42,4mm,Höhe 18 mm,Edelstahl V2A

zur Befestigung an Geländerpfosten

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
Ausführung:
für Rohr ø 42,4 x 2,0 mm, Sattelmaß 42,4 mm
Maß B:
18 mm
Maß A:
42,4 mm
Marke:
Croso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.