Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Eckrohrstütze für Rohr ø 42,4 mm, Edelstahl geschliffen V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CROSO Eckrohrstütze für Rohr ø 42,4 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Produktbild zu CROSO Eckrohrstütze für Rohr ø 42,4 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Skizze zu CROSO Eckrohrstütze für Rohr ø 42,4 mm, Edelstahl geschliffen V2A
LOGO zu CROSO Eckrohrstütze für Rohr ø 42,4 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102201066
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     170100
EAN/GTIN:
     4011879001605
Suchbegriffe:
Geländer
Geländersystem
CROSO Eckrohrstütze für Rohr ø 42,4 mm, Edelstahl geschliffen V2A

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rohr ø 42,4 mm
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
Maß B:
42,4 mm
Maß A:
42,4 mm
Marke:
Croso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.