Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Rändelkappe halbrund, ø 42,4 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CROSO Rändelkappe halbrund, ø 42,4 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Produktbild zu CROSO Rändelkappe halbrund, ø 42,4 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Skizze zu CROSO Rändelkappe halbrund, ø 42,4 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V2A
LOGO zu CROSO Rändelkappe halbrund, ø 42,4 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102201130
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     285424
EAN/GTIN:
     4011879002305
Suchbegriffe:
Geländer
Geländersystem
Relingendkappe
CROSO Rändelkappe halbrund, ø 42,4 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V2A

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
Ausführung:
halbrund
ø:
42,4 x 2,0 mm
Maß A:
21 mm
Marke:
Croso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.