Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Abdeckrosette ø 105 mm, Bohrung 42,8 mm, Höhe 16 mm, Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrung ø 42,8 mm
Bohrung ø 42,8 mm
Bohrung ø 42,8 mm
LOGO zu CROSO Abdeckrosette ø 105 mm, Bohrung 42,8 mm, Höhe 16 mm, Edelstahl V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102201143
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     500300
EAN/GTIN:
     4011879003296
Suchbegriffe:
Handlauf-Abdeckrosette
CROSO Abdeckrosette ø 105 mm, Bohrung 42,8 mm, Höhe 16 mm, Edelstahl V2A

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
Ausführung:
einzeln im Polybeutel verpackt
Maß C:
105 mm
Maß A:
42,8 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Maß E:
16 mm
Marke:
Croso
Weitere Suchbegriffe: Geländer, Geländersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.