Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Abdeckrosette zweiteilig, ø 105 mm, Bohrung ø 43 mm, Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CROSO Abdeckrosette zweiteilig, ø 105 mm, Bohrung ø 43 mm, Edelstahl V4A
Produktbild zu CROSO Abdeckrosette zweiteilig, ø 105 mm, Bohrung ø 43 mm, Edelstahl V4A
Skizze zu CROSO Abdeckrosette zweiteilig, ø 105 mm, Bohrung ø 43 mm, Edelstahl V4A
LOGO zu CROSO Abdeckrosette zweiteilig, ø 105 mm, Bohrung ø 43 mm, Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     3145-102201172
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     CN8000170
EAN/GTIN:
     4011879036263
Suchbegriffe:
Handlauf-Abdeckrosette
CROSO Abdeckrosette zweiteilig, ø 105 mm, Bohrung ø 43 mm, Edelstahl V4A

  • erleichtert die Montage
  • optimal zum Nachrüsten bestehender Gewerke geeignet


Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rundrohr 42,4 mm
Material:
Edelstahl geschliffen V4A
Maß E:
25 mm
Maß D:
16 mm
Maß A:
105 mm
Maß C:
79 mm
Maß B:
43 mm
Marke:
Croso
Weitere Suchbegriffe: Geländer, Geländersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.