Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband, 13 mm, mit Rundkopf, Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohrband, 13 mm, mit Rundkopf, Stahl verchromt
Produktbild zu SFS Einbohrband, 13 mm, mit Rundkopf, Stahl verchromt
Skizze zu SFS Einbohrband, 13 mm, mit Rundkopf, Stahl verchromt
LOGO zu SFS Einbohrband, 13 mm, mit Rundkopf, Stahl verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102201199
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1136072
EAN/GTIN:
     7613168439792
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Einbohrband, 13 mm, mit Rundkopf, Stahl verchromt

Hinweis: Oberflächen nicht für den Außenbereich geeignet

Weitere Informationen:
Achsabstand:
12,7 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
13 mm
Bandhöhe:
39,4 mm
Bolzenlänge:
35 mm
Bolzenstärke:
8,2 mm
Kopfform:
Rundkopf
Material:
Stahl verchromt
Tragkraft:
24 kg
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Fensterband, Fensterbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.