Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband, 13 mm, mit Rundkopf, Stahl vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohrband, 13 mm, mit Rundkopf, Stahl vernickelt matt
Produktbild zu SFS Einbohrband, 13 mm, mit Rundkopf, Stahl vernickelt matt
Skizze zu SFS Einbohrband, 13 mm, mit Rundkopf, Stahl vernickelt matt
LOGO zu SFS Einbohrband, 13 mm, mit Rundkopf, Stahl vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102201200
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1136075
EAN/GTIN:
     7613168439822
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Einbohrband, 13 mm, mit Rundkopf, Stahl vernickelt matt

Hinweis: Oberflächen nicht für den Außenbereich geeignet

Weitere Informationen:
Achsabstand:
12,7 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
13 mm
Bandhöhe:
39,4 mm
Bolzenlänge:
35 mm
Bolzenstärke:
8,2 mm
Kopfform:
Rundkopf
Material:
Stahl vernickelt matt
Tragkraft:
24 kg
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Fensterband, Fensterbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.