Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenring ø 13,0/8,1 mm, Höhe 1,8 mm, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zwischenring ø 13,0/8,1 mm, Höhe 1,8 mm, Messing blank
Produktbild zu Zwischenring ø 13,0/8,1 mm, Höhe 1,8 mm, Messing blank
Skizze zu Zwischenring ø 13,0/8,1 mm, Höhe 1,8 mm, Messing blank
Artikel-Nr.:
     3145-102201559
Hersteller:
     CHARMAG
Herst.-Nr.:
     100561
EAN/GTIN:
     9002730579093
Suchbegriffe:
Fischbandring
Fitschenring
Fitschenringe
messingbeilagenringe
Zwischenring ø 13,0/8,1 mm, Höhe 1,8 mm, Messing blank

Weitere Informationen:
Außen ø:
13 mm
Material:
Messing blank
Innen ø:
8,1 mm
Verwendung:
Bandrollen
Höhe:
1,8 mm
Größe:
1,8x8,1x13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3908*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7008*
€ 0,83395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5608*
€ 0,66735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3908*
€ 0,46505
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.