Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandrolle 12 x 80 mm, Bandstift 7 mm, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bandrolle 12 x 80 mm, Bandstift 7 mm, Stahl blank
Produktbild zu Bandrolle 12 x 80 mm, Bandstift 7 mm, Stahl blank
LOGO zu Bandrolle 12 x 80 mm, Bandstift 7 mm, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-102201562
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     414080A
EAN/GTIN:
     9002730688924
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
anschweissrolle
Bandrolle 12 x 80 mm, Bandstift 7 mm, Stahl blank

aus gezogenem Stahl-Vollprofil mit Messing- bzw. Edelstahl-Zwischenring.
Vorteil: Kein Zusammenziehen beim Schweißen, daher große Genauigkeit.

Weitere Informationen:
Band ø:
12 mm
Bandhöhe:
80 mm
Bandstift ø:
7 mm
Material:
Stahl blank
Größe:
80x12 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschweißband, Anschweißbandrolle, Bandrollen, a2, a4, niro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBFM
513007
ab € 0,4299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.