Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss B-23210-06-R-8 2-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 80 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stulpbreite 20 mm
Stulpbreite 20 mm
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B-23210-06-R-8 2-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 80 rechts
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B-23210-06-R-8 2-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 80 rechts
LOGO zu BKS Fluchttürschloss B-23210-06-R-8 2-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 80 rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102201573
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-23210-06-R-8
EAN/GTIN:
     4015540870330
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
BKS Fluchttürschloss B-23210-06-R-8 2-flg. Funktion B, Rundstulp 20,PZ 80 rechts

Hinweis:
Für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet.

Weitere Informationen:
Kastenstärke:
15 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Entfernung:
72 mm
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenbreite:
113 mm
Flügelanzahl:
2
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Dornmaß:
80 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Schließungsart:
PZ
Fluchttürfunktion:
B
Stulplänge:
235 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
geteilt
Stulpausführung:
rund
Type:
B 2321
Stulpbreite:
20 mm
Richtung:
rechts
Marke:
BKS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,09*
€ 370,30*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 381,44*
€ 455,09*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,51*
€ 537,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,79*
€ 507,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,12*
€ 491,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,44*
€ 453,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.