Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterreiber doppelt, 105 x 20 mm, Eisen verzinkt geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fensterreiber doppelt, 105 x 20 mm, Eisen verzinkt geschwärzt
Produktbild zu Fensterreiber doppelt, 105 x 20 mm, Eisen verzinkt geschwärzt
LOGO zu Fensterreiber doppelt, 105 x 20 mm, Eisen verzinkt geschwärzt
Artikel-Nr.:
     3145-102201831
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER
Herst.-Nr.:
     2452 D/L 105 UE20 FESC
EAN/GTIN:
     9002730550122
Suchbegriffe:
Vorreiber
vorreiber
Fensterreiber doppelt, 105 x 20 mm, Eisen verzinkt geschwärzt

Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Material:
Eisen verzinkt geschwärzt
Lichte Höhe:
20 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Reiber, Reiberl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.