Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Abdeckrosette ø 105 mm, Bohrung 43 mm, Höhe 25 mm, Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CROSO Abdeckrosette ø 105 mm, Bohrung 43 mm, Höhe 25 mm, Edelstahl V2A
Produktbild zu CROSO Abdeckrosette ø 105 mm, Bohrung 43 mm, Höhe 25 mm, Edelstahl V2A
Skizze zu CROSO Abdeckrosette ø 105 mm, Bohrung 43 mm, Höhe 25 mm, Edelstahl V2A
LOGO zu CROSO Abdeckrosette ø 105 mm, Bohrung 43 mm, Höhe 25 mm, Edelstahl V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102201957
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     CN7900280
EAN/GTIN:
     4011879036133
Suchbegriffe:
Handlauf-Abdeckrosette
CROSO Abdeckrosette ø 105 mm, Bohrung 43 mm, Höhe 25 mm, Edelstahl V2A

Weitere Informationen:
Materialstärke:
1,5 mm
Maß A:
43 mm
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
Maß E:
25 mm
Ausführung:
einzeln im Polybeutel verpackt
Maß C:
105 mm
Marke:
Croso
Weitere Suchbegriffe: Geländer, Geländersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.