Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen hoch, TS: 63 - 73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen hoch, TS: 63 - 73
Produktbild zu HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen hoch, TS: 63 - 73
LOGO zu HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen hoch, TS: 63 - 73
Artikel-Nr.:
     3145-102202441
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11712557
EAN/GTIN:
     4012789851731
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen hoch, TS: 63 - 73

HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M5 mit Kopfloch-Kreuzschlitz-Senkkopf, Vollstift

Hinweis:
für Balkontür-Garnituren

  • 4 Gewindeschrauben M5 x 110 mm mit Kreuzschlitz-Senkkopf und Einstich, verkürzbar
  • Vierkantstift
  • Druckfeder für Griffkern der Innenseite


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
für außen hoch
Türstärke:
63 - 73 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
Hoppe
Vierkantstift:
7 x 125 mm
Schrauben:
4 Stk. M5 x 110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.