Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen flach, TS: 83 - 93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen flach, TS: 83 - 93
Produktbild zu HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen flach, TS: 83 - 93
LOGO zu HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen flach, TS: 83 - 93
Artikel-Nr.:
     3145-102202492
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11712491
EAN/GTIN:
     4012789851717
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
HOPPE Befestigungszubehör für Balkontürgriffe - außen flach, TS: 83 - 93

HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M5 mit Kopfloch-Kreuzschlitz-Senkkopf, Vollstift

Hinweis:
für Balkontür-Garnituren

  • 4 Gewindeschrauben M5 x 110 mm mit Kreuzschlitz-Senkkopf und Einstich, verkürzbar
  • Vierkantstift
  • Druckfeder für Griffkern der Innenseite


Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Türstärke:
83 - 93 mm
Vierkantstift:
7 x 130 mm
Material:
Stahl
Marke:
Hoppe
Ausführung:
für außen flach
Schrauben:
4 Stk. M5 x 110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.