Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift und Schrauben für Rosettengarnituren hoch und nieder, Türstärke 67,5-76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stift und Schrauben für Rosettengarnituren hoch und nieder, Türstärke 67,5-76 mm
Produktbild zu Stift und Schrauben für Rosettengarnituren hoch und nieder, Türstärke 67,5-76 mm
LOGO zu Stift und Schrauben für Rosettengarnituren hoch und nieder, Türstärke 67,5-76 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102202742
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     105746
EAN/GTIN:
     9009615365918
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
maco balkontürbeschlag
Stift und Schrauben für Rosettengarnituren hoch und nieder, Türstärke 67,5-76 mm

für Rosettengarnituren hoch und nieder

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
7 mm
Material:
Eisen
Marke:
Maco
Werksnummer:
105746
Türstärke:
67,5 - 76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
105665
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.