Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech für Einlegstangen gekröpft, 21 x 25 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech für Einlegstangen gekröpft, 21 x 25 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Schließblech für Einlegstangen gekröpft, 21 x 25 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Schließblech für Einlegstangen gekröpft, 21 x 25 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102202858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     83807
EAN/GTIN:
     9002764838074
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech für Einlegstangen gekröpft, 21 x 25 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Breite:
25 mm
Länge:
21 mm
Lochbreite:
8 mm
Lochlänge:
8 mm
Material:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech verzinkt, lappenschließblech, Schliesblech, Schliessblech, Schließblech, Schlißblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
18141
ab € 8,87*
Zubehör
k.A.
18137
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.