Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette PZ, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette PZ, Edelstahl
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette PZ, Edelstahl
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette PZ, Edelstahl
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette PZ, Edelstahl
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette PZ, Edelstahl
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette PZ, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102203469
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2818965
EAN/GTIN:
     4012789214666
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE Drückergarnitur DENVER - auf Rosette PZ, Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückholfeder, Unterkonstruktion: Kunststoff
Modell:
DENVER
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Türstärke:
37 - 42 mm
Vierkantstift:
8 fest Schnellstift mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Material:
Edelstahl
Marke:
Hoppe
Rosette:
ø 52 mm
Stilrichtung:
zeitlos;schlicht
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur edelstahl hoppe, rosetten drückergarnitur, rosetten-drückergarnitur edelstahl, Drückergarnitur, Hoppedrücker, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,76*
€ 42,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,15*
€ 41,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,02*
€ 40,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,40*
€ 38,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,69*
€ 37,71
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,17*
€ 31,14
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
2897501
ab € 0,28*
Zubehör
Hoppe
8017568
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.