Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC Symbol Mann selbstklebend, 48 x 150 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WC Symbol Mann selbstklebend, 48 x 150 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu WC Symbol Mann selbstklebend, 48 x 150 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-102203846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GRAVUR MANN
EAN/GTIN:
     9002730892345
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
WC Symbol Mann selbstklebend, 48 x 150 mm, Edelstahl gebürstet

Weitere Informationen:
Oberfläche:
gebürstet
Type:
Mann
Breite:
48 mm
Ausführung:
selbstklebend
Material:
Edelstahl
Höhe:
150 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
GRAVUR FRAU
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.