Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorneinreiber zum Anschweißen, 14 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dorneinreiber zum Anschweißen, 14 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Dorneinreiber zum Anschweißen, 14 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Dorneinreiber zum Anschweißen, 14 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu Dorneinreiber zum Anschweißen, 14 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu Dorneinreiber zum Anschweißen, 14 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102204002
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     VED540K14
EAN/GTIN:
     4033449018202
Suchbegriffe:
Dorneinreiber
Fenster Krücke
Fensterkrücken
fensterkrücken
Dorneinreiber zum Anschweißen, 14 mm, Stahl verzinkt

mit 2 Anschweißwarzen,
Auflagefläche 36 x 13 mm
Zungenausschluss 24 mm auf Mitte Dorn

Weitere Informationen:
Lichtmaß Zunge/Bügel:
14 mm
Material:
Stahl verzinkt
Vierkant:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Dornreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.