Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Bauschlüssel mit Messskala, Gesamtlänge 195 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Universal-Bauschlüssel mit Messskala, Gesamtlänge 195 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu Universal-Bauschlüssel mit Messskala, Gesamtlänge 195 mm, Stahl vernickelt
SB
Anwendungsbild zu Universal-Bauschlüssel mit Messskala, Gesamtlänge 195 mm, Stahl vernickelt
Anwendungsbild zu Universal-Bauschlüssel mit Messskala, Gesamtlänge 195 mm, Stahl vernickelt
Anwendungsbild zu Universal-Bauschlüssel mit Messskala, Gesamtlänge 195 mm, Stahl vernickelt
Anwendungsbild zu Universal-Bauschlüssel mit Messskala, Gesamtlänge 195 mm, Stahl vernickelt
Anwendungsbild zu Universal-Bauschlüssel mit Messskala, Gesamtlänge 195 mm, Stahl vernickelt
Symbol zu Universal-Bauschlüssel mit Messskala, Gesamtlänge 195 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102204010
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     8714140210961
EAN/GTIN:
     8714140210961
Suchbegriffe:
Bauschlüssel
Bautenschlüssel
Universal-Bauschlüssel mit Messskala, Gesamtlänge 195 mm, Stahl vernickelt

inkl. Maßeinteilung zum Ausmessen von Profilzylindern
für Vierkant: 6 - 10 mm
Innenvierkant: 6, 7, 8 mm
Sechskant: 3 mm
Gesamtlänge: 195 mm
Flaschenöffner

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sperrnase für Profilzylinderausnehmung
Material:
Stahl vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Baustellenschlüssel, Neubauschlüssel, leatherman, vierkantschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marchesi
ZYLINDERLEHRE
ab € 32,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.