Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drückerstift 05 0122, 8/10/8 abgesetzt mit Nut, Länge 140,Türstärke 79-88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Drückerstift 05 0122, 8/10/8 abgesetzt mit Nut, Länge 140,Türstärke 79-88 mm
Produktbild zu FSB Drückerstift 05 0122, 8/10/8 abgesetzt mit Nut, Länge 140,Türstärke 79-88 mm
LOGO zu FSB Drückerstift 05 0122, 8/10/8 abgesetzt mit Nut, Länge 140,Türstärke 79-88 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102204216
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0122 01042 5700
EAN/GTIN:
     4063251050442
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
FSB Drückerstift 05 0122, 8/10/8 abgesetzt mit Nut, Länge 140,Türstärke 79-88 mm

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 / 10 / 8 abgesetzt mit Nut mm
Material:
Stahl
Länge:
140 mm
Modell:
05 0122
Oberfläche:
verzinkt
Türstärke:
79 - 88 mm
Marke:
FSB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 5,31*
2 Tage
64
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,35*
1 Tag
26
€ 8,50*
ab € 3,68*
€ 5,60*
5 Tage
64
€ 4,30*
ab € 3,73*
€ 5,81*
Lager 3145
12
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.