Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM FH - auf Rosette PZ, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM FH - auf Rosette PZ, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM FH - auf Rosette PZ, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM FH - auf Rosette PZ, Edelstahl schwarz matt
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM FH - auf Rosette PZ, Edelstahl schwarz matt
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM FH - auf Rosette PZ, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM FH - auf Rosette PZ, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102204250
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     12033698
EAN/GTIN:
     4012789007237
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM FH - auf Rosette PZ, Edelstahl schwarz matt

Weitere Informationen:
Rosette/Langschild:
Rosette
Material:
Edelstahl
Vierkantstift:
8,5 lose Schnellstift mm
Oberfläche:
schwarz matt
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Ausführung:
lose, wartungsfreies Gleitlager, Unterkonstruktion: Stahl
Klasse nach EN 1906:
3
Marke:
Hoppe
Lochung:
PZ
Türstärke:
40 - 45 mm
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Modell:
AMSTERDAM
Rosette:
ø 53 x 9 mm
Stilrichtung:
modern
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur edelstahl hoppe, rosetten drückergarnitur, rosetten-drückergarnitur edelstahl, Drückergarnitur, Farbtrend, Hoppedrücker, Trendfarbe, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 64,19*
€ 76,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,29*
€ 72,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,08*
€ 70,31
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 58,46*
€ 69,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,11*
€ 58,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.