Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur BUDAPEST Rosette BB, 38-45 mm, Zamak vernickelt dunkel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur BUDAPEST Rosette BB, 38-45 mm, Zamak vernickelt dunkel
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur BUDAPEST Rosette BB, 38-45 mm, Zamak vernickelt dunkel
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur BUDAPEST Rosette BB, 38-45 mm, Zamak vernickelt dunkel
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur BUDAPEST Rosette BB, 38-45 mm, Zamak vernickelt dunkel
Artikel-Nr.:
     3145-102204457
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1226Z-2115-2116BB-110
EAN/GTIN:
     9002730992281
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur BUDAPEST Rosette BB, 38-45 mm, Zamak vernickelt dunkel

Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Stilrichtung:
modern
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Rosette:
52 x 52 x 10 mm
Lochung:
BB
Modell:
BUDAPEST
Türstärke:
38 - 45 mm
Material:
Zamak
Oberfläche:
vernickelt dunkel matt
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
4 Gewindeschrauben M5 x 40 mm
Ausführung:
fest drehbar mit Rückholfeder
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
Marchesi
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur bb, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur vk8mm, Drückergarnitur, Türdrücker, Türgriffgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,61*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 82,19*
€ 97,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 80,49*
€ 95,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 76,59*
€ 91,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,61*
€ 89,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 63,61*
€ 75,70
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.