Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur BUDAPEST Rosette PZ, 38-45 mm, Zamak schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur BUDAPEST Rosette PZ, 38-45 mm, Zamak schwarz matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur BUDAPEST Rosette PZ, 38-45 mm, Zamak schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur BUDAPEST Rosette PZ, 38-45 mm, Zamak schwarz matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur BUDAPEST Rosette PZ, 38-45 mm, Zamak schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102204461
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1226Z-2115-2117PZ-121
EAN/GTIN:
     9002730992328
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur BUDAPEST Rosette PZ, 38-45 mm, Zamak schwarz matt

Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Oberfläche:
schwarz matt
Material:
Zamak
Marke:
Marchesi
Modell:
BUDAPEST
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
52 x 52 x 10 mm
Befestigungszubehör:
4 Gewindeschrauben M5 x 40 mm
Türstärke:
38 - 45 mm
Stilrichtung:
modern
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Ausführung:
fest drehbar mit Rückholfeder
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur, Drückergarnitur, Farbtrend, Trendfarbe, Türdrücker, Türgriffgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 83,77*
€ 99,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,29*
€ 97,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,09*
€ 92,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 77,35*
€ 92,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 64,47*
€ 76,72
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.