Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paderschnapper, Platte 115 x 38 mm, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Paderschnapper, Platte 115 x 38 mm, Stahl blank
Produktbild zu Paderschnapper, Platte 115 x 38 mm, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-102204556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730420906
Suchbegriffe:
Fenster Feststeller
Fensterfeststeller
fenster feststeller
Paderschnapper, Platte 115 x 38 mm, Stahl blank

Weitere Informationen:
Material:
Stahl blank
Plattenbreite:
38 mm
Plattenlänge:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügelfeststeller, Schnapper, bader, baderschnapper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,79*
Zubehör
k.A.
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.