Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech f. Aufspreizstangen, 60 x 22 mm, Loch ø 8,2 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech f. Aufspreizstangen, 60 x 22 mm, Loch ø 8,2 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Schließblech f. Aufspreizstangen, 60 x 22 mm, Loch ø 8,2 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Schließblech f. Aufspreizstangen, 60 x 22 mm, Loch ø 8,2 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102204768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18805
EAN/GTIN:
     9002764188056
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech f. Aufspreizstangen, 60 x 22 mm, Loch ø 8,2 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Länge:
60 mm
Loch ø:
8,2 mm
Material:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Sturmhaken, schließblech verzinkt, lappenschließblech, sturmhaken 60mm, Schliesblech, Schliessblech, Schließblech, Schlißblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
18101
ab € 8,62*
Sonstiges
k.A.
18102
ab € 10,34*
Sonstiges
k.A.
18103
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.