Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff rustikalbraun


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff rustikalbraun
Produktbild zu Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff rustikalbraun
Skizze zu Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff rustikalbraun
Skizze zu Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff rustikalbraun
LOGO zu Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff rustikalbraun
Artikel-Nr.:
     3145-102205172
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     825933
EAN/GTIN:
     4043613037960
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung deventer
fensterdichtung
fensterdichtung braun
Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff rustikalbraun

für den 12 mm Mittelbund von zweiflügeligen Fenstern ohne Setzholz, 4 mm Beschlagluft
für Dichtprofile mit Falzhöhe 12 mm und Nutbreite 4 - 5 mm
Überlappung: 12 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtungsendstück
Farbe:
Kunststoff rustikalbraun
Verpackung:
paarweise
Marke:
Deventer
Type:
VESU12
Weitere Suchbegriffe: Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3813*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,1913*
€ 2,60765
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,9213*
€ 2,28635
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,8413*
€ 2,19115
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,7813*
€ 2,11975
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,7213*
€ 2,04835
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,3813*
€ 1,64375
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.