Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff weiß
Produktbild zu Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff weiß
Skizze zu Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff weiß
Skizze zu Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff weiß
LOGO zu Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102205174
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     807737
EAN/GTIN:
     4043613038028
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung deventer
fensterdichtung
fensterdichtung weiß
Dichtungsendstück VESU12, Kunststoff weiß

für den 12 mm Mittelbund von zweiflügeligen Fenstern ohne Setzholz, 4 mm Beschlagluft
für Dichtprofile mit Falzhöhe 12 mm und Nutbreite 4 - 5 mm
Überlappung: 12 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Deventer
Verpackung:
paarweise
Ausführung:
Dichtungsendstück
Type:
VESU12
Farbe:
Kunststoff weiß
Weitere Suchbegriffe: Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3713*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,1913*
€ 2,60765
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,9113*
€ 2,27445
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,8313*
€ 2,17925
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,7713*
€ 2,10785
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,7213*
€ 2,04835
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,3713*
€ 1,63185
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.