Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsendstück VESU19, Kunststoff schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Dichtungsendstück VESU19, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Dichtungsendstück VESU19, Kunststoff schwarz
Skizze zu Dichtungsendstück VESU19, Kunststoff schwarz
Skizze zu Dichtungsendstück VESU19, Kunststoff schwarz
LOGO zu Dichtungsendstück VESU19, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102205177
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     819919
EAN/GTIN:
     4043613038073
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung deventer
fensterdichtung
fensterdichtung schwarz
Dichtungsendstück VESU19, Kunststoff schwarz

für den 19 mm Mittelbund von zweiflügeligen Fenstern ohne Setzholz, 12 mm Beschlagluft
für Dichtprofile mit Falzhöhe 12 mm und Nutbreite 4 - 5 mm
Überlappung: 19 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Deventer
Type:
VESU19
Verpackung:
paarweise
Ausführung:
Dichtungsendstück
Farbe:
Kunststoff schwarz
Weitere Suchbegriffe: Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3813*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,1913*
€ 2,60765
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,9213*
€ 2,28635
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,8413*
€ 2,19115
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,7813*
€ 2,11975
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,7213*
€ 2,04835
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,3813*
€ 1,64375
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.