Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustürdichtung DS 112a, Silikon braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Haustürdichtung DS 112a, Silikon braun
Produktbild zu Haustürdichtung DS 112a, Silikon braun
Skizze zu Haustürdichtung DS 112a, Silikon braun
LOGO zu Haustürdichtung DS 112a, Silikon braun
Artikel-Nr.:
     3145-102205201
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     825635
EAN/GTIN:
     4043613008137
Suchbegriffe:
Absenkdichtung
Hauseingangstürdichtung
Haustürdichtung
haustürdichtung deventer
Haustürdichtung DS 112a, Silikon braun

Für Falzhöhe 12 mm, Nutbreite 4 - 5 mm, Anschlagluft 5 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Deventer
Ausführung:
Haustürdichtung
Farbe:
Silikon braun
Verpackung:
Rolle á 25 m
Type:
DS 112a
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: haustürdichtung, Dichtung, außentürdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,3858*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,4758*
€ 6,5162
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,4458*
€ 6,4805
pro Meter
ab 125 Meter
€ 5,2758*
€ 6,2782
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,2358*
€ 6,2306
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 4,3858*
€ 5,2191
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.