Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türdichtung
>
Haustürdichtung
>
Artikel
Haustürdichtung DS 112a, Silikon rustikalbraun
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102205203
Hersteller:
Deventer Profile
Herst.-Nr.:
798664
EAN/GTIN:
4043613008090
Suchbegriffe:
Absenkdichtung
Hauseingangstürdichtung
Haustürdichtung
Silikondichtung
Haustürdichtung DS 112a, Silikon rustikalbraun
Für Falzhöhe 12 mm, Nutbreite 4 - 5 mm, Anschlagluft 5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Silikon rustikalbraun
Verpackung:
Rolle á 25 m
Marke:
Deventer
Ausführung:
Haustürdichtung
Type:
DS 112a
Länge:
25 m
... >
DEVENTER Dichtungsprofile
>
Haustürdichtungen
>
Haustürdichtung DS 112a
Weitere Suchbegriffe:
haustürdichtung deventer
,
haustürdichtung
,
Dichtung
,
außentürdichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,4058*
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,4458*
€ 6,4805
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,4258*
€ 6,4567
pro Meter
ab 125 Meter
€ 5,2558*
€ 6,2544
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,2058*
€ 6,1949
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 4,4058*
€ 5,2429
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen