Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustürdichtung DS 185a, Silikon zinkgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Haustürdichtung DS 185a, Silikon zinkgrau
Produktbild zu Haustürdichtung DS 185a, Silikon zinkgrau
Skizze zu Haustürdichtung DS 185a, Silikon zinkgrau
LOGO zu Haustürdichtung DS 185a, Silikon zinkgrau
Artikel-Nr.:
     3145-102205220
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     798677
EAN/GTIN:
     4043613008618
Suchbegriffe:
Absenkdichtung
Hauseingangstürdichtung
Haustürdichtung
Silikondichtung
Haustürdichtung DS 185a, Silikon zinkgrau

Für Falzhöhe 18 mm, Nutbreite 4 - 5 mm, Anschlagluft 5 mm

Weitere Informationen:
Type:
DS 185a
Verpackung:
Rolle á 25 m
Marke:
Deventer
Farbe:
Silikon zinkgrau
Ausführung:
Haustürdichtung
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: haustürdichtung, Dichtung, außentürdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,5423*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,8823*
€ 8,18994
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,7823*
€ 8,07094
pro Meter
ab 125 Meter
€ 6,6523*
€ 7,91624
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,5623*
€ 7,80914
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 5,5423*
€ 6,59534
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.