Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustürdichtung S 6515a, Kunststoff schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Haustürdichtung S 6515a, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Haustürdichtung S 6515a, Kunststoff schwarz
Skizze zu Haustürdichtung S 6515a, Kunststoff schwarz
LOGO zu Haustürdichtung S 6515a, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102205249
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     798554
EAN/GTIN:
     4043613043084
Suchbegriffe:
Absenkdichtung
Hauseingangstürdichtung
Haustürdichtung
haustürdichtung deventer
Haustürdichtung S 6515a, Kunststoff schwarz

Für Falzhöhe 15 mm, Nutbreite 4 - 5 mm, Anschlagluft 5 mm

Weitere Informationen:
Verpackung:
Rolle á 18 m
Marke:
Deventer
Farbe:
Kunststoff schwarz
Type:
S 6515a
Ausführung:
Haustürdichtung
Länge:
18 m
Weitere Suchbegriffe: haustürdichtung, haustürdichtung schwarz, Dichtung, außentürdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9718*
  
Preis gilt ab 54.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Meter
€ 2,6018*
€ 3,09614
pro Meter
ab 36 Meter
€ 2,5418*
€ 3,02474
pro Meter
ab 90 Meter
€ 2,4618*
€ 2,92954
pro Meter
ab 180 Meter
€ 2,3818*
€ 2,83434
pro Meter
ab 360 Meter
€ 2,3618*
€ 2,81054
pro Meter
ab 54000 Meter
€ 1,9718*
€ 2,34644
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.