Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung M 2577, Kunststoff weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahlzargendichtung M 2577, Kunststoff weiß
Produktbild zu Stahlzargendichtung M 2577, Kunststoff weiß
Skizze zu Stahlzargendichtung M 2577, Kunststoff weiß
LOGO zu Stahlzargendichtung M 2577, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102205335
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     827737
EAN/GTIN:
     4043613098909
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung
Stahlzargendichtung M 2577, Kunststoff weiß

Weitere Informationen:
Verpackung:
Bund á 5 m
Type:
M 2577
Ausführung:
Stahlzargendichtung Novoferm
Farbe:
Kunststoff weiß
Marke:
Deventer
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Dichtung für Eisenzarge, Eisenzargendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5469*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,7769*
€ 5,68451
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,7169*
€ 5,61311
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,5469*
€ 5,41081
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,4269*
€ 5,26801
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,2769*
€ 5,08951
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,5469*
€ 4,22081
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.