Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzdichtung selbstklebend S 9200-10 K, 100 Meter, Kunststoff rustikalbraun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Falzdichtung selbstklebend S 9200-10 K, 100 Meter, Kunststoff rustikalbraun
Produktbild zu Falzdichtung selbstklebend S 9200-10 K, 100 Meter, Kunststoff rustikalbraun
Skizze zu Falzdichtung selbstklebend S 9200-10 K, 100 Meter, Kunststoff rustikalbraun
Skizze zu Falzdichtung selbstklebend S 9200-10 K, 100 Meter, Kunststoff rustikalbraun
LOGO zu Falzdichtung selbstklebend S 9200-10 K, 100 Meter, Kunststoff rustikalbraun
Artikel-Nr.:
     3145-102205375
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     827780
EAN/GTIN:
     4043613052307
Suchbegriffe:
Dichtung
Falzdichtung selbstklebend S 9200-10 K, 100 Meter, Kunststoff rustikalbraun

Weitere Informationen:
Marke:
Deventer
Farbe:
Kunststoff rustikalbraun
Verpackung:
Rolle á 100 m
Type:
S 9200-10 K
Ausführung:
mit abreißbarem Teilprofil
Länge:
100 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4252*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5652*
€ 0,67259
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,5552*
€ 0,66069
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5352*
€ 0,63689
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5152*
€ 0,61309
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,5052*
€ 0,60119
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,4252*
€ 0,50599
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.