Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzdichtung Sedur- Fix-K, 10 x 5 mm, Kunststoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Falzdichtung Sedur- Fix-K, 10 x 5 mm, Kunststoff braun
Produktbild zu Falzdichtung Sedur- Fix-K, 10 x 5 mm, Kunststoff braun
Skizze zu Falzdichtung Sedur- Fix-K, 10 x 5 mm, Kunststoff braun
Artikel-Nr.:
     3145-102205519
Hersteller:
     SEDUR-FIX
Herst.-Nr.:
     105302
EAN/GTIN:
     9002730558951
Suchbegriffe:
Dichtung
Keildichtung
Falzdichtung Sedur- Fix-K, 10 x 5 mm, Kunststoff braun

Selbstklebende Keildichtung aus Polyethylen-Schaumstoff mit Oberflächenschutz.
Themperaturbeständig von -60°C bis +80°C. Raumgewicht 33 kg/m3.
Geschlossenzelliger Dichtungskern (wasserdicht).
Passt sich Unebenheiten optimal an, besitzt ein gutes Rückstellvermögen und ist ausserordentlich alterungsbeständig. Wirkt zusätzlich schalldämmend.
Für Fenster und Türen verwendbar.


Lagerlängen zu 2050 mm
Mindestbestellmenge: 10 Stück á 2050 mm im Nylonsack

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sedur- Fix- K
Breite:
10 mm
Farbe:
Kunststoff braun
Höhe:
5 mm
Type:
Sedur- Fix- K
Verpackung:
10 Stück á 2050 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.