Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Zylinderrosette 17 1778 eckig, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Zylinderrosette 17 1778 eckig, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Zylinderrosette 17 1778 eckig, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Zylinderrosette 17 1778 eckig, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Zylinderrosette 17 1778 eckig, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Zylinderrosette 17 1778 eckig, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102206933
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 17 1778 00010 0105
EAN/GTIN:
     4015354431147
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosetten pz
schlüssel rosette
FSB Zylinderrosette 17 1778 eckig, Aluminium silber eloxiert

Weitere Informationen:
Geprüft nach Norm:
DIN 18273
Komponente:
Zylinderrosette
Modell:
17 1778
Material:
Aluminium
Prüfung Feuerschutz:
ja
Ausführung:
verdeckt geschraubt
Marke:
FSB
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
silber eloxiert
Rosette:
32,5 x 70 x 7 mm
Schraublochabstand:
50 mm
Lochung:
PZ
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, FSB Neuheiten Volllistung, Rosette, Rosette PZ, Zylinderrosette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
614
€ 6,99*
ab € 9,40*
€ 13,41*
Lager 3145
22
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 14,80*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.